Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Relais 2 Wechsler 30A DC 12V 254Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128919
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1413009-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektro-magnetisches relais
Kfz-Relais, Typ=1413009-9, Alternative (Alias)=V23086C2001A403, Breite=12.9 mm, Höhe=9.9 mm, Länge=23.6 mm, Schaltspannung=12 V, Schaltstrom=30 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=254 Ω, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=V23086
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
15 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
7,6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 6,52*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 6,65*
1 Tag
1747
€ 14,99*
ab € 5,78*
€ 11,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.