Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Relais 1 Wechsler 60A DC 24V 324Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128914
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1414167-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Steckrelais
steckrelais 24v
Kfz-Relais, Typ=1-1414167-0, Alternative (Alias)=V23134A0056X432-EV-CBOX, Breite=25.9 mm, Höhe=24.9 mm, Länge=25.9 mm, Schaltspannung=24 V, Schaltstrom=60 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=324 Ω, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Steckmontage, Serien=F4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
26 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: steckrelais, te connectivity steckrelais, Kfz-Relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 12,18*
1
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 13,82*
Lager 115
8
1
€ 5,95*
ab € 10,81*
€ 17,47*
1
€ 8,95*
ab € 14,00*
€ 20,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.