Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator, 22pF, 500V, 0.05%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128746
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150MNPO220J2HR15DS725
EAN/GTIN:
     653415277101
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramikkondensator, Typ=RND 150MNPO220J2HR15DS725, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Durchmesser=15 mm, Höhe=3 mm, Kapazität=22 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=4.8 mm, Nennspannung DC=500 V, Toleranz (±)=0.05 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=NP0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
0,15 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532230000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0859*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.