Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator, 15pF, 500V, 0.05%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128740
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150MNPO150J2HR15DS725
EAN/GTIN:
     653415277132
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramikkondensator, Typ=RND 150MNPO150J2HR15DS725, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Durchmesser=15 mm, Höhe=3 mm, Kapazität=15 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=4.8 mm, Nennspannung DC=500 V, Toleranz (±)=0.05 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=NP0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,015 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532230000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0659*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.