Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator, 10pF, 500V, 0.05%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128735
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150MNPO100J2HR15DS725
EAN/GTIN:
     653415277163
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramikkondensator, Typ=RND 150MNPO100J2HR15DS725, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Durchmesser=15 mm, Höhe=3 mm, Kapazität=10 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=4.8 mm, Nennspannung DC=500 V, Toleranz (±)=0.05 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=NP0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,015 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532230000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0657*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.