Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramik-Scheibenkondensator 680pF 5mm 500VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128712
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150CY5P681K2H05DS125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 500v
Keramik-Scheibenkondensator, Typ=RND 150CY5P681K2H05DS125, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Dicke=3.8 mm, Durchmesser=5 mm, Kapazität=680 pF, Leiterabstand=5 mm, Nennspannung=500 VDC, Sitzhöhe=-999, Keramisches Dielektrikum=Y5P, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Keramik-Scheibenkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,047*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.