Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Verstellbarer Stangenhebel, Kunststoff, 1 Öffner / 1 Schliesser, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128440
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AT4/11-S/I/H
EAN/GTIN:
     4015080764359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Endschalter, Typ=AT4/11-S/I/H, Alternative (Alias)=076435, Betätigungskraft=20 N, Isolationsspannung=500 V, Schaltspannung – AC=415 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Verstellbarer Stangenhebel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=1 Öffner 1 Schliesser, Schutzart=IP65, Serien=AT4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
258 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 85,67*
€ 109,55*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 86,42*
€ 117,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.