Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove Temperatur- und Luftfeuchtesensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30127501
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020592
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Luftfeuchtesensor
seeed studio entwicklungskit
entwicklungskit
Grove Temperatur- und Luftfeuchtesensor, Typ=101020592, Breite=20 mm, Gewicht=3.1 g, Höhe=6 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=Grove - I2C High Accuracy Temp&Humi Sensor(SHT35) Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Temperatur- & Feuchte-Sensor, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Weitere Suchbegriffe: Grove Temperatur- und Luftfeuchtesensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,29*
€ 18,43*
1 Tag
155
€ 14,99*
ab € 13,37*
€ 19,44*
Lager 115
46
€ 5,95*
ab € 16,20*
€ 26,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.