Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 60V 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30127364
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0010FF2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Sicherung, SMD, Typ=0ZCJ0010FF2E, Auslösestrom=250 mA, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=100 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=0.85 mm, Länge=3.2 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=100 mA, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Widerstand max.=15 Ω, Widerstand min.=1.6 Ω, Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL)=2 A (4 Wochen), Konformität mit Normen=UL Recognized TUV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, Sicherung, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5300
25
€ 5,95*
ab € 0,0969*
€ 0,1979*
10
€ 5,90*
ab € 0,0581*
€ 0,2009*
1 Tag
3390
5
€ 14,99*
ab € 0,0506*
€ 0,2173*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0909*
€ 0,2569*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,9475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1206L010/60WR
ab € 0,236*
Ähnlich
Littelfuse
NANOSMDC010F-2
ab € 0,178*
Ähnlich
Littelfuse
RF4367-000
ab € 0,176*
Ähnlich
Multicomp
MC011407
ab € 0,0604*
Ähnlich
Multicomp
MC011407
ab € 0,0392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.