Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 mm DIN-Buchsenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126692
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67607000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
12 mm DIN-Buchsenleiste, Typ=67607000, Grösse (Durchmesser)=12 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom=16 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=Schnellanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: 12 mm DIN-Buchsenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 4,00*
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,01*
1 Tag
264
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,47*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 7,80*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,32*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO CAR
67322000
ab € 15,67*
Zubehör
PRO CAR
67332000
ab € 16,53*
Zubehör
PRO CAR
67353000
ab € 1.850,56*
Zubehör
PRO CAR
67353050
ab € 1.811,31*
Zubehör
PRO CAR
67342000
ab € 16,94*
Zubehör
PRO CAR
59901000
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.