| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30125566 Herst.-Nr.: LPR50 3R3 J EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leistungswiderstand, Typ=LPR50 3R3 J, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=55 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=5.7 mm, Länge der Einheit=50 mm, Nennleistung=50 W, Temperaturkoeffizient (±)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=3.3 Ω, Anschlussart=Kabelführung, Widerstandstyp=Draht, Serien=LPR |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,91* | € 7,55* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,23* | € 7,94* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,41* | € 9,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|