Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 30Ohm 5% 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125562
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     LPR50 30R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Leistungswiderstand, Typ=LPR50 30R J, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=75 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=5.7 mm, Länge der Einheit=50 mm, Nennleistung=50 W, Temperaturkoeffizient (±)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=30 Ω, Anschlussart=Kabelführung, Widerstandstyp=Draht, Serien=LPR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533409000
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 4,43*
Lager 115
23
1
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 8,00*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,34*
€ 8,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.