Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 25Ohm 5% 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125559
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     LPR50 25R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Leistungswiderstand, Typ=LPR50 25R J, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=55 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=5.7 mm, Länge der Einheit=50 mm, Nennleistung=50 W, Temperaturkoeffizient (±)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=25 Ω, Anschlussart=Kabelführung, Widerstandstyp=Draht, Serien=LPR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533409000
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 4,39*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 7,53*
Lager 115
1
1
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 8,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.