| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30123464 Herst.-Nr.: 9S0612F4011 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=9S0612F4011, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Breite=60 mm, Durchflussrate=29.4 m³/h, Gebläsedrehzahl=3300 min -1 , Geräuschpegel=20 dBA, Höhe=60 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=80 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=San Ace 9S |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 31 | | € 5,90* | ab € 10,55* | € 13,19* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,28* | € 20,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|