Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x25mm; 29,4m3/h; 20dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-9S0612F4011
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9S0612F4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 80mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 6...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 29,4m3/h
Lärmbelastung: 20dBA
Drehzahl: 3300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,96W
Leitungslänge: 0,3m
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
31
€ 6,90*
ab € 10,51*
€ 13,08*
1
€ 5,95*
ab € 12,53*
€ 19,59*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 16,94*
€ 35,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück ( entspricht € 405,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC32696
ab € 0,614*
Zubehör
Multicomp
MCSC100-W25
ab € 0,997*
Zubehör
Multicomp
MCSC60-P10
ab € 0,771*
Zubehör
NMB-Minebea
055023
ab € 0,986*
Zubehör
Sepa
FG60
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.