Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 95%, 36V, 13.3A, 480W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123002
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QT20.361
EAN/GTIN:
     875404000235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=QT20.361, Ausgangsnennspannung 1=36 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=36 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=13.3 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=65 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=552 V, Eingangsspannung, min.=323 V, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=500 VDC, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=135000 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=127 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-888, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schnellklemmblöcke, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=380 ... 500 VAC, Konformität mit Normen=CB, cCSAus, CE, cULus, cURus, Serie=Q
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
93 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1000 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,61*
€ 276,84*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,19*
€ 276,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 251,59*
€ 285,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,58*
€ 300,73*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 315,16*
€ 387,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,21*
€ 460,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,33*
€ 453,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,85*
€ 424,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,87*
€ 396,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,16*
€ 375,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1210-4S-230
ab € 286,47*
Zubehör
Puls
QS20.361
ab € 243,96*
Zubehör
Puls
ZM14.SIDE
ab € 9,69*
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 42,02*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,76*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.