| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30122255 Herst.-Nr.: F2213/16 YL103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schrumpfschläuche, Typ=F2213/16 YL103, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2.4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=4.7 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.5 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Gelb, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, strahlenvernetzt, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=FIT |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 1,5568* | € 2,2336* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,08* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|