Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, TSP-BCMU, DC-USV, DIN-Schienenmontage, 360W, 48V, 1x Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121213
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP-BCMU360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
USV, Typ=TSP-BCMU360, Ausgangsspannung=48 V, Ausgangsstrom=15 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=54 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung=48 V, Höhe=110 mm, Kapazität=-999, Nennleistung=360 W, Tiefe=113 mm, Ausgangsanschlusstyp=Schraubklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, USV-Typ=DC-USV, Serien=TSP-BCMU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
78 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
810 g
Breite:
136 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,16*
€ 229,09*
€ 5,90*
ab € 173,99*
€ 229,10*
Frei Haus
ab € 190,31*
€ 229,32*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 199,60*
€ 243,78*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 218,27*
€ 250,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,94*
€ 283,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.