Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: UPS; für DIN-Schiene; 360W; 24VDC,48VDC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TSP-BCMU360 Elektrischer Umwandler 360 W
Traco Power TSP-BCMU360 Elektrischer Umwandler 360 W
Artikel-Nr.:
     2805-TSP-BCMU360
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP-BCMU360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Hersteller: TRACO POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 360W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Ausgangsspannung: 24V DC;48V DC
Eingangsspannung: 24...48V
Modul-Typ: UPS
Zusatzfunktionen: Signalisierung einer Akkuentladung
Sicherung: vor umgekehrter Polarisierung;gegen Entladung
Herstellerserie: TSP-BCMU360
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRACO POWE:
TRACO POWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 170,84*
€ 231,17*
Frei Haus
ab € 188,08*
€ 231,75*
Frei Haus
ab € 191,63*
€ 231,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 217,24*
€ 254,87*
Frei Haus
ab € 239,69*
€ 300,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.