Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer, -20 ... 650°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119917
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     IR270
EAN/GTIN:
     793950425657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, Typ=IR270, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=-888, Genauigkeit=1 %, Reaktionszeit=150 ms, Temperaturmessbereich max.=650 °C, Temperaturmessbereich min.=-20 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Ja, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=12:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
0,373 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,98*
€ 84,81*
€ 5,90*
ab € 68,12*
€ 84,83*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 71,88*
€ 89,14*
€ 3,50*
ab € 75,21*
€ 93,50*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 108,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.