Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe, LED, 3x AAA, 270lm, 84m, IPX4, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119526
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900419580
EAN/GTIN:
     7638900419580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Taschenlampe, Typ=7638900419580, Bereich max.=84 m, Länge=-999, Max. Batterielebensdauer=12.5 h, Max. Lichtstrom=270 lm, Min. Batterielebensdauer=2.5 h, Min. Lichtstrom=80 lm, Batterietyp=3x AAA, Farbe=Silber, Lichtart=LED, Schutzart=IPX4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
190 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
149 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 12,41*
1
€ 7,95*
ab € 8,45*
€ 13,26*
1
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 20,28*
Lager 115
10
1
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 41,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.