Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 55V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119161
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH6286-3X001T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Optokoppler, Typ=SFH6286-3X001T, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=5.3 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=55 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=400 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=320 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=100 %, Umkehrspannung (Uu)=-999, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SMD-4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
998
3
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,09*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,52*
€ 2,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.