Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED RGB 1.6x 0.7x1.6mm 0606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118956
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTF-1616RGBC-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Typ=KPTF-1616RGBC-11, Blickwinkel=140 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Durchlassspannung (UD) / Farbe=B 3.3V, Gr 3.3V, R 2V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=B 20mA, Gr 20mA, R 20mA, LED-Farbe=RGB, Leuchtkörper (Norm)=0606, Lichtstärke/Farbe=B 70mcd, Gr 280mcd, R 110mcd, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Spitzenwellenlänge/Farbe=B 460nm, Gr 515nm, R 630nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=KP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34000
2000
Frei Haus
ab € 0,275*
€ 0,408*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,568*
€ 1,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.