Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30118570 Herst.-Nr.: VEL-EC60227 EAN/GTIN: 5030610602276 |
| | |
|
| | |
| Stick On Klettpunkte, Typ=VEL-EC60227, Breite=16 mm, Dicke=2.05 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2 N/cm, Länge=-999, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-15 °C, Bandfarbe=Weiss, Bandstützmaterial=Kunstharz, Bandtyp=Klettverschluss, Klebstoff=Polyamid Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ES | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 135 mm | Bruttogewicht: | 13 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 5906100000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, klett-band velcro weiß, klett band, klett-band weiß, Stick On Klettpunkte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,54* | € 2,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,64* | € 5,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,51* | € 5,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,45* | € 5,85* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,80* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 16 Paar (ab € 0,2375* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|