Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-poliger Stecker-Jumper auf Grove


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118352
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     110990210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
seeed studio entwicklungskit
entwicklungskit
4-poliger Stecker-Jumper auf Grove, Typ=110990210, Gewicht=18 g, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Produktart=Adapterkabel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: 4-poliger Stecker-Jumper auf Grove
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,00*
€ 3,02*
€ 8,95*
ab € 2,12*
€ 4,35*
Lager 115
261
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.