Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Hebelklemme, 5mm Raster, Rechter Winkel, Steckverbindung, 2 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117440
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-1102
EAN/GTIN:
     4055143564298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplatten-Hebelklemme, Typ=2604-1102, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennspannung=320 V, Nennstrom=32 A, Pole=2, Raster=5 mm, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kabelbasierte Verbindung=Steckverbindung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=cURus E45172
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
3,14 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen wago 260-301, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Leiterplatten-Hebelklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,8576*
€ 0,9676*
200
Frei Haus
ab € 0,92255*
€ 1,02255*
200
Frei Haus
ab € 0,95015*
€ 1,06015*
52 Tage
unbekannt
170
€ 6,99*
ab € 1,022*
€ 1,212*
Lager 115
266
1
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.