Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604-1102 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2604-1102 Anschlussblock Grau
Wago 2604-1102 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37047957
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.5 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
23.2 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8576*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5358*
€ 1,8276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3958*
€ 1,661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2658*
€ 1,5063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1758*
€ 1,3992
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9676*
€ 1,15144
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8576*
€ 1,02054
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.