Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienwerkzeug, Grün / Schwarz, x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117422
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     206-859
EAN/GTIN:
     4050821836407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
leiterplattenklemmen wago
Bedienwerkzeug, Typ=206-859, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Betätigungswerkzeug, Farbe Zubehör=Grün Schwarz, Geeignet für=2060 PCB Terminal Blocks, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen betätigungswerkzeug, Bedienwerkzeug
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,30*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,74166*
€ 5,32166*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,93769*
€ 5,32769*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,78*
€ 5,37*
Lager 115
2
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.