Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AAA, 1.2V, 500mAh, Packung à 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117354
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900424256
EAN/GTIN:
     7638900424256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Akku, Typ=7638900424256, Durchmesser=10.5 mm, Höhe=44.5 mm, Kapazität=500 mAh, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AAA, IEC-Code=HR03, Serie=Universal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,50*
ab € 4,57*
€ 6,63*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 7,12*
1 Tag
19
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,19*
€ 7,53*
2 Tage
22
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,34*
€ 7,73*
Lager 115
29
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 11,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,7275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.