Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Spannungsprüfer, AC: 12 V ... 1 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116471
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     AMPROBE NCV-1040-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer beha
spannungsprüfer
Berührungsloser Spannungsprüfer, Typ=AMPROBE NCV-1040-EUR, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell/Hörbar, Batterietyp=2x AAA, Schutzart=IP65, Messbereich Spannung=AC: 12 V ... 1 kV, Serien=VOLTfix
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
250 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
0,176 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Berührungsloser Spannungsprüfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.