Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrahmen, 09 14 024 0361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116435
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 024 0361
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
Gelenkrahmen, Typ=09 14 024 0361, Aufnahmeschaft=Rahmen, Für den Einsatz mit=Han Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Gelenkrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,73*
€ 13,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,76*
€ 13,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 9,89305*
€ 14,00305*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 14,05*
Lager 115
1980
€ 5,95*
ab € 15,94*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CX06TM
ab € 6,872*
Ähnlich
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.