Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 100Ohm 1% Dickschicht 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115451
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512AFX-1000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Shunt, Typ=CRM2512AFX-1000ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.1 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=300 V, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Wraparound, Isoliert=Ja, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,188*
€ 0,241*
4000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
Lager 115
2775
5
€ 5,95*
ab € 0,4172*
€ 0,8717*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8717*
€ 1,03732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7528*
€ 0,89583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6072*
€ 0,72257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5372*
€ 0,63927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5272*
€ 0,62737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5172*
€ 0,61547
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,3585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRM2512-FX-1000ELF
ab € 0,108*
Ähnlich
Walsin
WF25P1000FTL
ab € 0,0965*
Ähnlich
Walsin
WF25P1000FTL
ab € 0,0681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.