Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CRM Dickschicht SMD-Widerstand 100Ω ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674492
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512-FX-1000ELF
EAN/GTIN:
     5059043127422
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 100Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CRM
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie CRM, Format 2512, impulsbeständig. Bourns Serie CRM2512 Dickschicht-Leitungswiderstände für 2 W in einem 2512-Standardchipformat. Dank des besonders großen Widerstandsbereichs ist die Serie CRM2512 geeignet für verschiedene Anwendungen in Stromversorgungskreisen einschließlich Stromerfassung und Einschaltstrombegrenzung. Dickschichttechnologie Nennleistung bei 70 °C: 2 W Anwendung: Stromerfassung und Einschaltstrombegrenzung
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CRM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 2w, widerstand, widerstand bourns, 1674492, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CRM2512FX1000ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
4000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
1 Tag
9004
10
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,405*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 628,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
LCR400
ab € 943,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.