Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Gleichstromversorgungen Einstellbar 60V 5A 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115352
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Mehrbereichs-Gleichstromversorgungen, Typ=BK9110, Ausgangsleistung=100 W, Ausgangsspannung 1, Max.=60 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=5 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=220 V, Eingangsspannung, min.=110 V, Welligkeit & Rauschen (V)=2 mV, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Nein, Konformität mit Normen=-999, Serien=BK9110
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
128 mm
Tiefe:
345 mm
Bruttogewicht:
3,3 g
Breite:
262 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät 5a, labornetzgerät, bk precision labornetzgerät, Mehrbereichs-Gleichstromversorgungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 344,83*
€ 406,18*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 375,94*
€ 439,34*
€ 5,90*
ab € 405,11*
€ 471,41*
Frei Haus
ab € 404,65*
€ 485,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,81*
€ 517,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,82*
€ 492,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,73*
€ 469,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,94*
€ 447,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9111
ab € 414,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.