Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben 70W 120V 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115231
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WEP 70
EAN/GTIN:
     4003019440771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Lötkolben, Typ=WEP 70, Alternative (Alias)=T0058770715, Ausgangsleistung=70 W, Löttemperatur max.=450 °C, Löttemperatur min.=100 °C, Spannungsversorgung=120 V, Garantie=2 Jahre, Lötspitzenserie=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ME
Höhe:
41 mm
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
280 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,47*
€ 65,75*
€ 4,00*
ab € 54,47*
€ 71,35*
5 Tage
3
€ 3,79*
ab € 56,38*
€ 71,36*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 71,57*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 83,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETHL-1
ab € 4,05*
Zubehör
Weller Tools
4ETOL-1
ab € 4,21*
Zubehör
Weller Tools
4ETBB-1
ab € 4,37*
Zubehör
Weller Tools
T0054442099
ab € 5,03*
Zubehör
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,41*
Zubehör
Weller Tools
4ETC
ab € 4,21*
Zubehör
Weller Tools
4ETK
ab € 4,19*
Zubehör
Weller Tools
4ETL
ab € 4,20*
Zubehör
Weller Tools
4ETS
ab € 4,21*
Zubehör
Weller Tools
T0058770706
ab € 18,59*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.