Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotary Field Tester 400Hz 100 ... 700 V 3.5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30114544
Hersteller:
     Elbro
Herst.-Nr.:
     TESTY 3000
EAN/GTIN:
     7611664176227
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Rotary Field Tester, Typ=TESTY 3000, Frequenz-Messbereich max.=400 Hz, Frequenzmessbereich min.=15 Hz, Stromverbrauch=3.5 mA, Anzeigedisplay=LED, Inhalt=Manual Test Lead Crocodile Clip Battery, Schutzart=IP40, Messbereich Spannung=100 ... 700 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
265 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
338 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.