Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 632nm 20mA 2V 140°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30114013
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150060RS55040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=150060RS55040, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=90 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Diffus, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=150060
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,0911*
Lager 115
3032
10
€ 5,95*
ab € 0,1266*
€ 0,2375*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.