Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller AVR 16MHz 32kB / 2.5kB TQFP-44 Flash 32kB TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113652
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA32U4-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA32U4-AU, AD-Wandler-Kanäle=12, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=4, Anzahl programmierbarer E/A=26, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=1 kB, Höhe=1.05 mm, Komparatoren=1, Länge=10 mm, Pins=44, Programmspeichergrösse=32 kB, RAM-Speichergrösse=2.5 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=16 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C JTAG SPI TWI USART USB, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,66*
€ 7,36*
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 8,11*
Lager 115
578
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 10,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.