Mikrocontroller, Typ=ATMEGA168PB-AU, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=27, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=512 B, Höhe=-999, Komparatoren=1, Länge=-999, Pins=32, Programmspeichergrösse=16 kB, RAM-Speichergrösse=1 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=AVR, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=PWM USART SPI TWI, Verpackung=Behälter |