Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmable Logic, Durchsteckmontage, Flash, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113608
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF16V8B-15PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Programmable Logic, Typ=ATF16V8B-15PU, Anzahl Makrozellen=8, Anzahl Nutzer E/A=18, Anzahl Register=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.11 mm, Höhe=4.95 mm, Länge=26.92 mm, Pins=20, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=62 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Speicher-Typ=Flash, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Weitere Suchbegriffe: TTL-Logik, CPLD, Complex Programmable Logic Device, FLASH-Speicher, flash-speicher, Programmable Logic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
740
3
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,76*
5
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,79*
1
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 2,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.