Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller AVR 16MHz 128kB / 4kB QFN-64 128kB QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113588
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90CAN128-16MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=AT90CAN128-16MU, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=4, Anzahl programmierbarer E/A=53, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=4 kB, Höhe=0.95 mm, Komparatoren=1, Länge=9 mm, Pins=64, Programmspeichergrösse=128 kB, RAM-Speichergrösse=4 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=16 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=QFN, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=AT90CAN128, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C CAN JTAG SPI USART, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,65*
1
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 12,74*
1
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 12,75*
Lager 115
260
1
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 15,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.