Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR 32bit Mikrocontroller 512kB LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113570
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3C0512C-ALUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=AT32UC3C0512C-ALUT, AD-Wandler-Kanäle=16, ADC-Auflösung=12 bit, Anzahl Timer/Zähler=6, Anzahl programmierbarer E/A=123, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=20 mm, DAC-Auflösung=12 bit, Datenbusbreite=32 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1.4 mm, Komparatoren=4, Länge=20 mm, Pins=144, Programmspeichergrösse=512 kB, RAM-Speichergrösse=64 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=66 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=LQFP, Kern (Core)=AVR, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=AT32, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=CAN I²S SPI TWI USART USB, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1316
€ 14,99*
ab € 14,09*
€ 21,88*
€ 5,90*
ab € 14,31*
€ 25,58*
Lager 115
110
€ 5,95*
ab € 18,84*
€ 28,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.