Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTP-EPROM Parallel 2MB 55ns PLCC 2MB 55ns PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113530
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C020-55JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom
eprom
OTP-EPROM, Typ=AT27C020-55JU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.5 mm, Höhe=2.41 mm, Länge=14.05 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=2 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=100 µA, Zugriffszeit=55 ns, Bauform=PLCC, Montageart=SMT, Organisation=256 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Weitere Suchbegriffe: eprom 2mbit, OTP-EPROM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 6,19*
Lager 115
503
1
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,36*
1
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,53*
1 Tag
1080
1
€ 14,99*
ab € 4,57*
€ 9,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.