Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen M12 x 1.5, Polyamid, Schwarz, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113327
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     HPM12 BK080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Blindstopfen, Typ=HPM12 BK080, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindetiefe=6 mm, Stopfendurchmesser=15 mm, Öffnungsdurchmesser=12 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe des Stopfens=Schwarz, Mit/ohne Gewinde=Mit Gewinde, Stopfenmaterial=Polyamid, Gewindegrösse=M12 x 1.5, IP-Schutzart=IP66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,59*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,304*
€ 0,617*
Lager 115
26
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3714*
€ 0,6457*
1 Tag
6
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 3,10*
€ 5,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6457*
€ 0,76838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4414*
€ 0,52527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4214*
€ 0,50147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,457* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8659745
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.