Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungshalter Schwarz Harmony XB5 / Harmony XB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112665
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBZ35
EAN/GTIN:
     3389110095913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
schneider electric schildträger
Beschriftungshalter, Typ=ZBZ35, Breite=30 mm, Durchmesser=22 mm, Höhe=50 mm, Länge=-999, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Beschriftungshalter, Farbe Schalterkomponente=Schwarz, Geeignet für=Harmony XB5 Harmony XB4, Material Schalterkomponente=Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schildträger, schildträger rund, Beschriftungshalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,809*
€ 1,119*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,12*
3 Tage
85
10
€ 5,80*
ab € 0,89*
€ 1,23*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,80*
€ 1,25*
Lager 115
31
1
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.