Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenüberwachungsrelais, 2 W, 208 ... 480VAC, 8A AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112081
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM22TG20
EAN/GTIN:
     3606480792137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Phasenüberwachungsrelais, 2 W, 208 … 480VAC, 8A AC, Typ=RM22TG20, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=528 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=183 V, Breite=22.5 mm, Höhe=90 mm, Leistungsaufnahme=15 VA, Phase Überwachungsspannung max.=528 V, Phase Überwachungsspannung min.=183 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Tiefe=80 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Phasenüberwachungsfunktionen=Phasenfolge Phasenausfall, Schutzart=IP20, Better World Verification=Green Premium, Konformität mit Normen=EN/IEC 60255-1, Serie=RM22-T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
97 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536309090
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,69*
€ 47,22*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 37,24*
€ 47,57*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,32*
€ 47,65*
4 Tage
7
€ 6,40*
ab € 37,24*
€ 47,88*
Lager 115
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 78,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.