Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30112068 Herst.-Nr.: RE17RAMU EAN/GTIN: 3606480552670 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=RE17RAMU, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=2 kVA, Schaltleistung – DC=2 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=8 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=120 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprechverzögert, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20 IP40, Serien=Zelio Time Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 23 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 78 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536309090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,87* | € 28,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,32* | € 28,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,29* | € 28,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 21,68* | € 28,48* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,39* | € 35,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|