Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpell, 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110570
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00215
EAN/GTIN:
     653415246008
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
bastelskalpell
Skalpell, Typ=RND 550-00215, Länge Schneidklinge=18 mm, Messertyp=Skalpell
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
19,35 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211920000
Weitere Suchbegriffe: Skalpell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.