| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30109791 Herst.-Nr.: 430400041 EAN/GTIN: 4010940045463 |
| | |
|
| | |
| Zeitschalter, Typ=430400041, Batterielebensdauer=8 Years, Kanäle=2, Schaltintervall min.=1 min, Schaltspannung=250 VAC, Speicherplätze=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Gemessene Einheiten=Sekunden, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schaltstrom=8 A, Schutzart=IP20, Typ=Digital, Betriebsspannung=230 VAC, Serien=Talento Smart |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Zeitschaltuhr, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge schaltuhr grässlin, schaltuhr 2 kanal, grässlin schaltuhren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 89,94* | € 112,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,27* | € 129,22* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,72* | € 162,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|