Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 16A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109729
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9246-16-06
EAN/GTIN:
     5059041917100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN9246-16-06, Alternative (Alias)=FN92461606, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=60 mm, Höhe=35 mm, Induktivität=2.5 mH, Kapazität Cx=1.22 µF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=660 µA, Länge=78 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=16 A, Pole=3, Widerstand=470 kΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C20, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Nein, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
257 g
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
257 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee-stecker 16a, gerätestecker, Gerätestecker mit Filter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
€ 6,90*
ab € 21,27*
€ 24,77*
36
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 26,90*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 36,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.